曜日別特売
SJN-M6 SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49231917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJN-M6 SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49231917
SJN-M6 SJN ジョイントナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49231917

SJN ジョイントナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質スチール
寸法m(mm)M6
内容量1個注文コード49231917品番SJN-M6
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質スチール寸法l(mm)43寸法m(mm)M6寸法D(mm)10質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする