SM8SGU SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236485

SM8SGU SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236485
SM8SGU SM スライドブッシュ(シングル・標準形) NB(日本ベアリング) 49236485

SM スライドブッシュ(シングル・標準形)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品は寸法dなど101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法d(mm)
15
注文コード
49236485
品番
SM8SGU
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569
寸法B(mm)
11.5
寸法L(mm)
17
寸法W(mm)
1.1
寸法d(mm)
15
寸法d1(mm)
14.3
寸法dr(mm)
8
形状
ストレート
軸径(Φmm)
8
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
216
基本動定格荷重C(N)
176

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする