NB(日本ベアリング)
SM スライドブッシュ(シングル・標準形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法d
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法d(mm)
15
注文コード
49236494
品番
SM8SU
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11.5
寸法L(mm)
17
寸法W(mm)
1.1
寸法d(mm)
15
寸法d1(mm)
14.3
寸法dr(mm)
8
形状
ストレート
軸径(Φmm)
8
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
216
基本動定格荷重C(N)
176
CADデータダウンロード