Inductor SMD 0402

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(10000個)注文コード49236654品番LQG15HS3N3S02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様シリーズ:LQG15HS 、 インダクタンス:3.3 nH 、 許容差:±0.3nH 、 最大直流電流:300mA 、 最小品質ファクター:8 、 パッケージ/ケース:402 、 最大直流抵抗:170mΩ 、 寸法:1 x 0.5 x 0.5mm 、 奥行き:0.5mm 、 高さ:0.5mm 、 長さ:1mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 モールドタイプ:あり 、 村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする