SM16U-AJ SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング) 49237571

SM16U-AJ SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング) 49237571
SM16U-AJ SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形) NB(日本ベアリング) 49237571

SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)28注文コード49237571品番SM16U-AJ
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,530
販売価格(税別)
1,391
寸法B(mm)26.5寸法L(mm)37寸法W(mm)1.6寸法d(mm)28寸法d1(mm)27寸法dr(mm)16寸法h(mm)1.5形状すきま調整形軸径(Φmm)16材質(保持器)スチール材質(本体)スチールシール片シールボール条列4基本静定格荷重Co(N)1180基本動定格荷重C(N)774
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする