曜日別特売
ESD5V5U5ULCE6327HTSA1 Infineon 5チャンネル 単方向 TVSダイオード INFINEON 49237573

Infineon 5チャンネル 単方向 TVSダイオードESD5V5U5ULCE6327HTSA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
49237573
品番
ESD5V5U5ULCE6327HTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
ダイオード構成:コンプレックスアレイ 、 最大クランピング電圧:9.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-74 、 ピン数:6 、 最大ピークパルス電流:6A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.6mm 、 ESDプロテクタ、Infineon. 高速ESD保護を必要とする用途に適した、Infineon過渡電圧抑制用(TVS)ダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする