曜日別特売
SMKC20GUU SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49242891

SMKC20GUU SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49242891
SMKC20GUU SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング) 49242891

SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個寸法d(mm)32注文コード49242891品番SMKC20GUU
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,082
販売価格(税別)
4,620
寸法Df(mm)54寸法K(mm)42寸法L(mm)80寸法P.C.D.(mm)43寸法X(mm)5.5寸法Y(mm)9寸法d(mm)32寸法dr(mm)20寸法f(mm)36寸法t(mm)8寸法z(mm)5.1形状角フランジ形軸径(Φmm)20材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シールボール条列5基本静定格荷重Co(N)2740基本動定格荷重C(N)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする