NB(日本ベアリング)
SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
19
注文コード
49243756
品番
SMK10GUU-E
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,530
販売価格(税別)
¥
1,391
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
40
寸法K(mm)
30
寸法L(mm)
29
寸法P.C.D.(mm)
29
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
19
寸法dr(mm)
10
寸法f(mm)
6
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
角フランジ形
軸径(Φmm)
10
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
549
基本動定格荷重C(N)
372
CADデータダウンロード