曜日別特売
SMK35GWUU-E SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49245463

SMK35GWUU-E SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49245463
SMK35GWUU-E SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49245463

SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)52注文コード49245463品番SMK35GWUU-E
参考基準価格(税別)¥16,660販売価格(税込)¥16,127
販売価格(税別)
14,661
寸法Df(mm)82寸法K(mm)64寸法L(mm)135寸法P.C.D.(mm)67寸法X(mm)6.6寸法Y(mm)11寸法d(mm)52寸法dr(mm)35寸法f(mm)10寸法t(mm)10寸法z(mm)6.1形状角フランジ形軸径(Φmm)35材質(保持器)樹脂材質(本体)スチールシール両シールボール条列6基本静定格荷重Co(N)6270基本動定格荷重C(N)2650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする