曜日別特売
SMST12UU-E SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49248071

SMST12UU-E SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49248071
SMST12UU-E SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) 49248071

SMT-E スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形・インロー付)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個寸法d(mm)21注文コード49248071品番SMST12UU-E
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,702
販売価格(税別)
5,184
寸法Df(mm)42寸法L(mm)30寸法W(mm)27寸法X(mm)4.5寸法Y(mm)7.5寸法a(mm)32寸法d(mm)21寸法dr(mm)12寸法f(mm)6寸法t(mm)6寸法z(mm)4.1形状小判フランジ形軸径(Φmm)12材質(保持器)ステンレス材質(本体)ステンレスシール両シールボール条列4基本静定格荷重Co(N)784基本動定格荷重C(N)510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする