NB(日本ベアリング)
SM-W スライドブッシュ(ダブル形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
シール
シールなし
シールなし
両シール
材質(本体)
ステンレス
スチール
ステンレス
材質
(保持器)樹脂
(保持器)樹脂
(保持器)スチール
(保持器)ステンレス
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49249164
品番
SMS60GW
参考基準価格(税別)
¥47,010
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
170
寸法L(mm)
209
寸法W(mm)
3.15
寸法d(mm)
90
寸法d1(mm)
86.5
寸法dr(mm)
60
形状
ストレート(ロングタイプ)
軸径(Φmm)
60
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
ステンレス
シール
シールなし
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
20000
基本動定格荷重C(N)
7550
CADデータダウンロード