- 仕様
- トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:65 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:200●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:250 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.25mm●汎用PNPトランジスタ、Infineon
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応