曜日別特売
SPA-M2.6-N SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M2.6-N SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264424
SPA-M2.6-N SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264424
SPA-M2.6-N SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264424

SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)ねじの呼びM2注文コード49264424品番SPA-M2.6-N
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質RENY質量(g)0.06タイプ六角ナット寸法B(mm)5寸法T(mm)2頭部形状六角寸法m(mm)M2.6ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49264476
2023-10-09
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車で錆びやすいが強度がそれほど求められない場所のナットを錆による固着予防のために交換するために、こちらを使いました。十分目的を果たしてくれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする