※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(50個)
1パック(20個)
ねじの呼び
M6
M2
M4
M5
M6
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49264932
品番
SPC-M6-N
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
PC
色
透明
質量(g)
0.34
タイプ
六角ナット
寸法B(mm)
10
寸法T(mm)
5
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M6
ねじの呼び
M6