曜日別特売
SPC-M1.7-4-P SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264957

SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM1.7
全長(mm)4
ねじピッチ0.35
内容量1パック(50個)注文コード49264957品番SPC-M1.7-4-P
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。

用途
電気・電子機器/自動車
ねじの呼びM1.7ねじピッチ0.35全長(mm)4質量(g)0.009材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49264984
2023-01-20
用途: 鉄道模型
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

絶縁用のビスとナットとして部品取り付けに重宝している。思いのほか、強度が高く、多少きつく締めても割れないのがよい。

対象商品 : 49264941
2022-08-03
用途: 鉄道模型の絶縁用
模型工房コネクション製造業

真鍮板と集電ラグとの絶縁は段付きの絶縁ワッシャと平ワッシャの組み合わせでしたが、樹脂ネジを使うと平ワッシャ1枚で機能するため不要な嵩張りが減って好都合です。

対象商品 : 49265002
2020-05-10
用途: パワートランジスターとヒートシンクの絶縁用に使いました。
製造業

ワッシャー、ナットも別々に購入しなければならないため、セット販売をしてほしい。

対象商品 : 49264966
2018-04-09
用途: 既存ネジと取り換え。
製造業

既存のネジと取り換えて使用、希望の性能を発揮しています。

対象商品 : 49265167
2016-11-04
用途: 特になし
自動車・二輪車・自転車関連業

使用目的にあっていてとてもよいです。

対象商品 : 49265002
2016-04-22
用途: ネジ穴の保護、弱締結に
竹田

今回は、ネジ穴の保護用に使用しました。内部に埃や水などが入らないように軽く締めています。見た目も綺麗です。

対象商品 : 49265054
2015-11-07
用途: プラ容器の穴の封印に使っています。
環境活性化システムズ

作業性よく耐久性もバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2891:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする