曜日別特売

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ファミリー名:XC166●パッケージタイプ:MQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:80●デバイスコア:C166●データバス幅:16bit●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB (IRAM)、2 kB (XRAM)●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:2.5 → 5.5 V●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC, RISC●C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。注文コード49265126品番C164CILMCAFXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ファミリー名:XC166●パッケージタイプ:MQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:80●デバイスコア:C166●データバス幅:16bit●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB (IRAM)、2 kB (XRAM)●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:2.5 → 5.5 V●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC, RISC●C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする