内容量1リール(1000個)仕様ファミリー名:XC800●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:38●デバイスコア:XC800●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:4 kB●最大周波数:26.67MHz●RAMサイズ:256 B、512 B●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:3.3 → 5 V●幅:4.4mm●8051ファミリマイクロコントローラ、Infineon. このInfineon製のマイクロコントローラXC800コアファミリは、標準の8051プロセッサと互換性があります。また、待機せずにメモリにアクセスできるよう、マシンサイクルあたり2つのクロックが搭載されています。 XC866製品ファミリには、構成やプログラムメモリのサイズ、温度プロファイルや品質プロファイル(自動車又は産業用)が異なる機器が含まれています。注文コード49265144品番XC8662FRIBEFXUMA1