内容量1リール(1800個)仕様ファミリー名:XC866●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:48●デバイスコア:8051●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:32 kB●最大周波数:24MHz●RAMサイズ:15 kB、256 B●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:2.3 → 5.5 V●PWM:1 (16ビット) (CCU6)●8051ファミリマイクロコントローラ、Infineon. このInfineon製のマイクロコントローラXC800コアファミリは、標準の8051プロセッサと互換性があります。また、待機せずにメモリにアクセスできるよう、マシンサイクルあたり2つのクロックが搭載されています。 XC866製品ファミリには、構成やプログラムメモリのサイズ、温度プロファイルや品質プロファイル(自動車又は産業用)が異なる機器が含まれています。注文コード49265187品番XC886C8FFA5VACKXUMA1