内容量1個仕様ファミリー名:XE166●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:C166●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:768 kB●最大周波数:80MHz●RAMサイズ:64 kB●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:16●標準動作供給電圧:1.4 → 1.6 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。注文コード49265223品番XE164F96F80LACFXUMA1