内容量1個仕様ファミリー名:XE166 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:144 、 デバイスコア:C166 、 データバス幅:16bit 、 プログラムメモリサイズ:576 kB 、 最大周波数:100MHz 、 RAMサイズ:16 kB (DSRAM)、32 kB (PSRAM) 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:34 、 標準動作供給電圧:1.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。注文コード49265257品番XE167FM72F80LRABKXUMA1