内容量1リール(1000個)仕様ファミリー名:XE166●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:C166●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:576 kB●最大周波数:100MHz●RAMサイズ:16 kB (DSRAM)、32 kB (PSRAM)●USBチャンネル:0●ADCチャンネル数:34●標準動作供給電圧:1.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。注文コード49265266品番XE167FM72F80LRABKXUMA1