内容量1個仕様ファミリー名:XMC1000●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:Cortex-M0●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:12●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●XMC1400ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. 48 MHz 32ビットARM Cortex-M0 CPUコア、最大200 Kbフラッシュメモリ / 16 KB SRAM 数値演算コプロセッサ( XMC1402 、 XMC1404 のみ)、24ビット三角関数計算(CORDIC) / 32ビット除算 イベント相互接続用の4チャンネルのイベント要求装置(ERU) x 2 MultiCAN+ 1 MbpsフルCAN / 基本CAN、2ノード / 32メッセージオブジェクト( XMC1403 、 XMC1404 のみ) ARMシリアルワイヤデバッグ、シングルピンのデバッグインターフェイス 電源: +1.8V → +5.5 V dc注文コード49265293品番XMC1401F064F0128AAXUMA1