曜日別特売

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ファミリー名:XMC1000●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:Cortex-M0●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:200 kB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:12●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●インストラクションセットアーキテクチャ:ARM●XMC1400ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. 48 MHz 32ビットARM Cortex-M0 CPUコア、最大200 Kbフラッシュメモリ / 16 KB SRAM 数値演算コプロセッサ( XMC1402 、 XMC1404 のみ)、24ビット三角関数計算(CORDIC) / 32ビット除算 イベント相互接続用の4チャンネルのイベント要求装置(ERU) x 2 MultiCAN+ 1 MbpsフルCAN / 基本CAN、2ノード / 32メッセージオブジェクト( XMC1403 、 XMC1404 のみ) ARMシリアルワイヤデバッグ、シングルピンのデバッグインターフェイス 電源: +1.8V → +5.5 V dc注文コード49265309品番XMC1404F064X0200AAXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ファミリー名:XMC1000●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:Cortex-M0●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:200 kB●最大周波数:48MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:12●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●インストラクションセットアーキテクチャ:ARM●XMC1400ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. 48 MHz 32ビットARM Cortex-M0 CPUコア、最大200 Kbフラッシュメモリ / 16 KB SRAM 数値演算コプロセッサ( XMC1402 、 XMC1404 のみ)、24ビット三角関数計算(CORDIC) / 32ビット除算 イベント相互接続用の4チャンネルのイベント要求装置(ERU) x 2 MultiCAN+ 1 MbpsフルCAN / 基本CAN、2ノード / 32メッセージオブジェクト( XMC1403 、 XMC1404 のみ) ARMシリアルワイヤデバッグ、シングルピンのデバッグインターフェイス 電源: +1.8V → +5.5 V dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする