曜日別特売
XMC1100T016F0064ABXUMA1 Infineon マイコン INFINEON 49265336

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(6個)仕様ファミリー名:XMC1000 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:66.4MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:6 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 ADCユニット数:1 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1100ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1000 シリーズは、32ビットARM R M0コアマイクロコントローラです。 XMC1100-T016X0064AB及びXMC1100T016F0064ABのMCUは、64 KBのフラッシュと16 KBのRAMを搭載しています。その他に、リアルタイムクロック、6チャンネル12ビットADC、16ビットタイマ、ウォッチドッグタイマなどを備えています。 用途には、スマートセンサ、モータ制御、アクチュエータなどがあります。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. 2 → 5.5 V 16ビットタイマ x 4 6チャンネル12ビットADC 2チャンネルUSIC (SPI、UART、IIC、IISに構成可能) 疑似乱数ジェネレータ TSSOP-16 -40 → 105 ℃ (XMC1100-T016X0064AB) < 897-7670') 897-7670/ -40 → 85 ℃ (XMC1100T016F0064AB) < 914-0078') 914-0078/注文コード49265336品番XMC1100T016F0064ABXUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様ファミリー名:XMC1000 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:66.4MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:6 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 ADCユニット数:1 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1100ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1000 シリーズは、32ビットARM R M0コアマイクロコントローラです。 XMC1100-T016X0064AB及びXMC1100T016F0064ABのMCUは、64 KBのフラッシュと16 KBのRAMを搭載しています。その他に、リアルタイムクロック、6チャンネル12ビットADC、16ビットタイマ、ウォッチドッグタイマなどを備えています。 用途には、スマートセンサ、モータ制御、アクチュエータなどがあります。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. 2 → 5.5 V 16ビットタイマ x 4 6チャンネル12ビットADC 2チャンネルUSIC (SPI、UART、IIC、IISに構成可能) 疑似乱数ジェネレータ TSSOP-16 -40 → 105 ℃ (XMC1100-T016X0064AB) < 897-7670') 897-7670/ -40 → 85 ℃ (XMC1100T016F0064AB) < 914-0078') 914-0078/RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする