曜日別特売

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様ファミリー名:XMC1000 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:38 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:32 kB 、 最大周波数:66.4MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 ADC数:1 (16 x 12ビット) 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1300ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1300 マイクロコントローラは、XMC1000ファミリのコントロールシリーズの製品です。 このマイクロコントローラは、ARM Cortex M0 32ビットプロセッサベースで、リアルタイムのモータ制御に関するニーズを満たします。 XMC1301T038F0032ABとXMC1302T038X0064AAのMCUは、16 KBのRAMと32 KB又は64 KBのフラッシュメモリを搭載しています。 これらには、ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WDT)、リアルタイムクロック(RTC)、A/Dコンバータなどを含む複数のアナログ及び制御周辺機器が含まれています。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. XMC1301T038F0032AB 、 XMC1302T038X0064AA (TSSOP38) CPUコア: 32ビットARM Cortex-M0 -40 ℃ → 85 ℃ 用途 モータ制御 デジタル電力変換 LED照明注文コード49265379品番XMC1301T038F0032ABXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ファミリー名:XMC1000 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:38 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:32 kB 、 最大周波数:66.4MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 ADC数:1 (16 x 12ビット) 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1300ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1300 マイクロコントローラは、XMC1000ファミリのコントロールシリーズの製品です。 このマイクロコントローラは、ARM Cortex M0 32ビットプロセッサベースで、リアルタイムのモータ制御に関するニーズを満たします。 XMC1301T038F0032ABとXMC1302T038X0064AAのMCUは、16 KBのRAMと32 KB又は64 KBのフラッシュメモリを搭載しています。 これらには、ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WDT)、リアルタイムクロック(RTC)、A/Dコンバータなどを含む複数のアナログ及び制御周辺機器が含まれています。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. XMC1301T038F0032AB 、 XMC1302T038X0064AA (TSSOP38) CPUコア: 32ビットARM Cortex-M0 -40 ℃ → 85 ℃ 用途 モータ制御 デジタル電力変換 LED照明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする