内容量1リール(3000個)仕様ファミリー名:XMC1100 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:16 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:32MHz 、 RAMサイズ:16 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:6 、 標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 末尾ABはAAバージョンのファームウェアアップグレードです。. XMC1100ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M0. Infineon Technologies の XMC1000 シリーズは、32ビットARM R M0コアマイクロコントローラです。 XMC1100-T016X0064AB及びXMC1100T016F0064ABのMCUは、64 KBのフラッシュと16 KBのRAMを搭載しています。その他に、リアルタイムクロック、6チャンネル12ビットADC、16ビットタイマ、ウォッチドッグタイマなどを備えています。 用途には、スマートセンサ、モータ制御、アクチュエータなどがあります。 DAVE TM ソフトウェアにより、XMCシリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発することができます。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEから DAVE TM を無料でダウンロード. 2 → 5.5 V 16ビットタイマ x 4 6チャンネル12ビットADC 2チャンネルUSIC (SPI、UART、IIC、IISに構成可能) 疑似乱数ジェネレータ TSSOP-16 -40 → 105 ℃ (XMC1100-T016X0064AB) < 897-7670') 897-7670/ -40 → 85 ℃ (XMC1100T016F0064AB) < 914-0078') 914-0078/注文コード49265388品番XMC1100T016X0064ABXUMA1