曜日別特売
XMC4400F100K512BAXQMA1 Infineon マイコン INFINEON 49265406

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ファミリー名:XMC4000 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:512 kB 、 最大周波数:120MHz 、 RAMサイズ:80 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:24 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 XMC440xファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. ARM Cortex-M4Fプロセッサコアベースの XMC440x マイクロコントローラは、産業用 XMC4000 ファミリの製品です。 この製品は、産業用制御 / 接続、検出 / 制御、電力変換などに適しています。. 120 MHz Cortex-M4Fコアプロセッサ、最大512 KBのフラッシュメモリ、16 KBのブートROM、80 KBのSRAMを搭載 浮動小数点の演算ユニット メモリ保護ユニット(MPU) 外部 / 内部サービスリクエストの処理をプログラムするためのイベントリクエストユニット(ERU) 複数のビットエラーを検出するためのフレキシブルCRCエンジン(FCE) 通信用の充実したセット、アナログフロントエンドと産業用制御モジュール RMII 10/100イーサネットインターフェイス( XMC4400 専用) Infineon製の統合開発プラットフォームDAVE 4でサポート注文コード49265406品番XMC4400F100K512BAXQMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ファミリー名:XMC4000 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:512 kB 、 最大周波数:120MHz 、 RAMサイズ:80 kB 、 USBチャンネル:1 、 PWMユニット数:0 、 ADCチャンネル数:24 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 XMC440xファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. ARM Cortex-M4Fプロセッサコアベースの XMC440x マイクロコントローラは、産業用 XMC4000 ファミリの製品です。 この製品は、産業用制御 / 接続、検出 / 制御、電力変換などに適しています。. 120 MHz Cortex-M4Fコアプロセッサ、最大512 KBのフラッシュメモリ、16 KBのブートROM、80 KBのSRAMを搭載 浮動小数点の演算ユニット メモリ保護ユニット(MPU) 外部 / 内部サービスリクエストの処理をプログラムするためのイベントリクエストユニット(ERU) 複数のビットエラーを検出するためのフレキシブルCRCエンジン(FCE) 通信用の充実したセット、アナログフロントエンドと産業用制御モジュール RMII 10/100イーサネットインターフェイス( XMC4400 専用) Infineon製の統合開発プラットフォームDAVE 4でサポートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする