内容量1個仕様ファミリー名:XMC4000●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:ARM Cortex M4●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:120MHz●RAMサイズ:80 kB●USBチャンネル:1●ADCチャンネル数:24●標準動作供給電圧:1.3 V、3.3 V●タイマー数:4●XMC440xファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. ARM Cortex-M4Fプロセッサコアベースの XMC440x マイクロコントローラは、産業用 XMC4000 ファミリの製品です。 この製品は、産業用制御 / 接続、検出 / 制御、電力変換などに適しています。. 120 MHz Cortex-M4Fコアプロセッサ、最大512 KBのフラッシュメモリ、16 KBのブートROM、80 KBのSRAMを搭載 浮動小数点の演算ユニット メモリ保護ユニット(MPU) 外部 / 内部サービスリクエストの処理をプログラムするためのイベントリクエストユニット(ERU) 複数のビットエラーを検出するためのフレキシブルCRCエンジン(FCE) 通信用の充実したセット、アナログフロントエンドと産業用制御モジュール RMII 10/100イーサネットインターフェイス( XMC4400 専用) Infineon製の統合開発プラットフォームDAVE? 4でサポート注文コード49265467品番XMC4400F100K512ABXQSA1