曜日別特売
XMC4700F100K2048AAXQMA1 Infineon マイコン INFINEON 49265476

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ファミリー名:XMC4000 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:2.048 MB 、 最大周波数:144MHz 、 RAMサイズ:352 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:1.3 V、3.3 V 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 XMC4700ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. Infineon Technologies は、ARM R Cortex R M4 XMC4700 シリーズを提供しています。これは XMC4000 マイクロコントローラファミリの一部です。 この産業用MCUには、チャンネルCAN、タイマ、ADC、DACといった多数の周辺機器が統合されています。 大容量の2 MBフラッシュオンチップメモリ及び352 kBのRAMが搭載されています。 用途には、産業制御 / 接続、輸送、電力変換、感知 / 制御が含まれます。 Infineon Technologies ではさらに、XMC4700 Relaxキット< 917-0735') 917-0735/、XMC4700 Relax Lite < 917-0739') 917-0739/、XMC4700 Relaxキット(5 Vシールド用(Arduino)) < 917-0748') 917-0748/も取り揃えています。 Relaxキットを使用すると、XMC4700マイクロコントローラファミリを評価できます。 これは、IDE DAVE ? ソフトウェア開発ツール及びDAVEアプリと共に機能します。 DAVE ?ソフトウェアサポート - www.infineon.com/DAVE. XMC4700ファミリパッケージ: LQFP100、LQFP144、LFBGA196 ARM R Cortex R -M4 @ 144 MHz CANノード x 6 産業及び外部メディア接続 SIL-2/3対応の安全パッケージ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IEC60730クラスB準拠のLIB注文コード49265476品番XMC4700F100K2048AAXQMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ファミリー名:XMC4000 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:100 、 デバイスコア:ARM Cortex M4 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:2.048 MB 、 最大周波数:144MHz 、 RAMサイズ:352 kB 、 USBチャンネル:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:1.3 V、3.3 V 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 XMC4700ファミリ32ビットマイクロコントローラARM Cortex-M4. Infineon Technologies は、ARM R Cortex R M4 XMC4700 シリーズを提供しています。これは XMC4000 マイクロコントローラファミリの一部です。 この産業用MCUには、チャンネルCAN、タイマ、ADC、DACといった多数の周辺機器が統合されています。 大容量の2 MBフラッシュオンチップメモリ及び352 kBのRAMが搭載されています。 用途には、産業制御 / 接続、輸送、電力変換、感知 / 制御が含まれます。 Infineon Technologies ではさらに、XMC4700 Relaxキット< 917-0735') 917-0735/、XMC4700 Relax Lite < 917-0739') 917-0739/、XMC4700 Relaxキット(5 Vシールド用(Arduino)) < 917-0748') 917-0748/も取り揃えています。 Relaxキットを使用すると、XMC4700マイクロコントローラファミリを評価できます。 これは、IDE DAVE ? ソフトウェア開発ツール及びDAVEアプリと共に機能します。 DAVE ?ソフトウェアサポート - www.infineon.com/DAVE. XMC4700ファミリパッケージ: LQFP100、LQFP144、LFBGA196 ARM R Cortex R -M4 @ 144 MHz CANノード x 6 産業及び外部メディア接続 SIL-2/3対応の安全パッケージ 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IEC60730クラスB準拠のLIBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする