曜日別特売
XMC4500F144K1024ACXQMA1 Infineon マイコン INFINEON 49265555

Infineon マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(60個)仕様ファミリー名:XMC4000 パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:144 デバイスコア:ARM Cortex(TM)M4 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:1.024 MB 最大周波数:120MHz RAMサイズ:160 kB USBチャンネル:1 ADCチャンネル数:8 標準動作供給電圧:1.3 V、3.3 、 動作温度 Min:-40 、 XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE TM ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE TM を無料でダウンロード. ARM Cortex(TM)-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル 4、12ビットDAC 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール 6 (SPI、I2C(TM)I2S、UARTに構成可能) CANノード 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- NAND-Flash及びメモリマップI O装置(LCD)をサポート SD MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)注文コード49265555品番XMC4500F144K1024ACXQMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様ファミリー名:XMC4000 パッケージタイプ:LQFP 実装タイプ:表面実装 ピン数:144 デバイスコア:ARM Cortex(TM)M4 データバス幅:32bit プログラムメモリサイズ:1.024 MB 最大周波数:120MHz RAMサイズ:160 kB USBチャンネル:1 ADCチャンネル数:8 標準動作供給電圧:1.3 V、3.3 、 動作温度 Min:-40 、 XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE TM ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE TM を無料でダウンロード. ARM Cortex(TM)-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル 4、12ビットDAC 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール 6 (SPI、I2C(TM)I2S、UARTに構成可能) CANノード 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- NAND-Flash及びメモリマップI O装置(LCD)をサポート SD MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする