曜日別特売
TLE9201SGAUMA1 Infineon モータドライバIC INFINEON 49265878

Infineon モータドライバIC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(1000個)仕様モータタイプ:BLDC●出力構成:フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流:6A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:28 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DSO-12-17●ピン数:12●標準スイッチング周波数:20kHz●幅:6.4mm●フルブリッジモータドライバIC、Infineon. Infineonのフルブリッジ又はHブリッジコントローラ / ドライバICです。 このデバイスは、自動車用途のDCモータやその他の誘導負荷向けに設計されていますが、その他のさまざまな負荷の駆動にも使用可能です。 一部のICには、TTL / CMOS対応のSPI制御 / ステータスインターフェイスが搭載されています。. 短絡及び過熱保護 低スタンバイ電流 低電圧シャットダウン注文コード49265878品番TLE9201SGAUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様モータタイプ:BLDC●出力構成:フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流:6A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:28 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DSO-12-17●ピン数:12●標準スイッチング周波数:20kHz●幅:6.4mm●フルブリッジモータドライバIC、Infineon. Infineonのフルブリッジ又はHブリッジコントローラ / ドライバICです。 このデバイスは、自動車用途のDCモータやその他の誘導負荷向けに設計されていますが、その他のさまざまな負荷の駆動にも使用可能です。 一部のICには、TTL / CMOS対応のSPI制御 / ステータスインターフェイスが搭載されています。. 短絡及び過熱保護 低スタンバイ電流 低電圧シャットダウンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする