- 内容量
- 1個
- 仕様
- ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:パネルマウント●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.5V●長さ:92mm●幅:20mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2.8kA●整流器ダイオードモジュール、NDシリーズ - Infineon. Infineon PowerBLOCKシングル整流器ダイオードモジュール(NDシリーズ)は、幅広い電圧と電流を備えています。 圧力コンタクト技術(PCT)を使用し、電気的に絶縁された銅製ベースプレートには異なるサイズを用意しています。 PowerBLOCKハウジングは業界標準パッケージで、表面に簡単に取り付けることができます。 用途には、電気駆動装置や低電圧ソフトスタータがあります。. フェイルセーフ - 故障時に短絡 PowerBLOCK 20 mm及び50 mm PCT - 高圧コンタクト技術 業界標準パッケージ 銅製ベースプレート
- 注文コード
- 49267253
- 品番
- ND89N16KHPSA1