曜日別特売
SPOS-M10-45-B SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49268956

※SPOS-B

SPOS-M10-45-B SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49268956
SPOS-M10-45-B SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49268956

SPOS ばねポスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法l(mm)45D10タイプ溝タイプ注文コード49268956品番SPOS-M10-45-B
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法D1(mm)6寸法F(mm)4寸法L1(mm)25寸法T(mm)1.2寸法h(mm)3寸法l(mm)45質量(g)26.8タイプ溝タイプD10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする