曜日別特売
SPOS-M5-30-A SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49269227

※SPOS-A

SPOS-M5-30-A SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49269227
SPOS-M5-30-A SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社) 49269227

SPOS ばねポスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法l(mm)30D5タイプ穴タイプ注文コード49269227品番SPOS-M5-30-A
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法F(mm)5寸法L1(mm)10寸法T(mm)1.2寸法d(mm)2寸法l(mm)30質量(g)4.5タイプ穴タイプD5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする