NBK(鍋屋バイテック会社)
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1個
1パック(20個)
寸法d(mm)
10.5
10.5
13
4.3
5.3
6.4
8.4
材質
PP
(本体)PP(ポリプロピレン)(乳白)
PP
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49269744
品番
SPP-10-W
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
PP
寸法d(mm)
10.5
寸法D(mm)
21
質量(g)
0.47
タイプ
ワッシャ
寸法T(mm)
2
頭部形状
六角