SPP-M10-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269796

SPP-M10-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269796
SPP-M10-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269796
SPP-M10-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269796

SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM10
材質PP
内容量1パック(10個)注文コード49269796品番SPP-M10-N
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質PP質量(g)1.31タイプ六角ナット寸法B(mm)17寸法T(mm)8頭部形状六角寸法m(mm)M10ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする