SPP-M4-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269805

SPP-M4-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269805
SPP-M4-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269805
SPP-M4-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269805

SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼びM4材質PP注文コード49269805品番SPP-M4-N
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質PP質量(g)0.09タイプ六角ナット寸法B(mm)7寸法T(mm)3.2頭部形状六角寸法m(mm)M4ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする