SPP-M6-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269823

SPP-M6-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269823
SPP-M6-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269823
SPP-M6-N SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269823

SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びM6材質PPS注文コード49269823品番SPP-M6-N
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質PPS質量(g)0.25タイプ六角ナット寸法B(mm)10寸法T(mm)5頭部形状六角寸法m(mm)M6ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする