SPS-3-W SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270697

SPS-3-W SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270697
SPS-3-W SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270697
SPS-3-W SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49270697

SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(20個)
寸法d(mm)3.2
内容量1パック(20個)注文コード49270697品番SPS-3-W
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
材質PPS種別ワッシャのみ質量(g)0.03タイプワッシャ寸法d(mm)3.2寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする