NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
1パック(5個)
1パック(20個)
1パック(10個)
寸法d(mm)
8.4
10.5
13
3.2
4.3
5.3
6.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49270733
品番
SPS-8-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
材質
PPS
種別
ワッシャのみ
質量(g)
0.46
タイプ
ワッシャ
寸法d(mm)
8.4
寸法D(mm)
17
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角