内容量1個仕様モデル:EDC4000●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:4 GB●Nandタイプ:SLC●寸法:60.2 x 27.3 x 6.4mm●長さ:60.2mm●幅:7.27mm●高さ:27.3mm●Innodisk産業用グレードIDE / PATA 40ピンDOM SSD EDC4000シリーズ. Innodiskの縦型EDC 4000は、IDEコネクタを備えたプラットフォームに適合し、迅速かつ簡単なアップグレードを実現する製品です。迅速な起動プロセスが要求される業務用組み込み用途向けに設計されたEDC 4000は、作業環境の効率を高めることができ、読み取りと書き込みのデータ転送速度がそれぞれ40 MB/秒と20 MB/秒に性能強化されています。縦型EDC 4000は、容量が128 MB~16 GBとなっています。 組み込みディスクカード(EDC 4000)は、Advanced PIO (0-4)、Multiword DMA (0-2)、Ultra DMA (0-4)の各転送モード、マルチセクタ転送、LBAアドレッシングに対応しています。. iSMARTディスクヘルスモニタリング. スタティックウェアレベリングアルゴリズムをサポート. インテリジェントなエラー復旧システム. 防振を目的とした機械設計. 高い信頼性と互換性. 強化されたパワーサイクリング管理. 産業用グレード東芝SLC 60K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード49271268品番DE0H-04GD31W1DB