曜日別特売
DGS25-64GD81BW3QC InnoDisk ソリッドステートハードドライブ InnoDisk 49271295

InnoDisk ソリッドステートハードドライブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様モデル:3MG2-P●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:64 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:69.85 x 100 x 6.9mm●長さ:69.85mm●幅:100mm●高さ:6.9mm注文コード49271295品番DGS25-64GD81BW3QC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様モデル:3MG2-P●内部/外部:Internal●産業用:あり●容量:64 GB●Nandタイプ:MLC●寸法:69.85 x 100 x 6.9mm●長さ:69.85mm●幅:100mm●高さ:6.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする