NBK(鍋屋バイテック会社)
SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
6.5
10.5
13
3.2
4.3
5.3
6.5
8.5
外径(Φmm)
12.5
21
24
7
9
10
12.5
17
厚さ(mm)
1.6
2
2.5
0.5
0.8
1
1.6
呼び寸法
6
10
12
3
4
5
6
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49271625
品番
SPT-6-W
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び寸法
6
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
1.6
材質
PTFE
質量(g)
0.32
頭部形状
六角
ねじの呼び
M6