曜日別特売
CG1GN25-110Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1G SMC 49272405

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1G

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード49272405品番CG1GN25-110Z
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする