NBK(鍋屋バイテック会社)
SQWS 球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D1(mm)
7.3
23
25
7.3
9.4
11.5
13
17
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49272596
品番
SQWS-3
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
7.3
寸法R(mm)
8
寸法h1(mm)
1.3
寸法h2(mm)
1.6
質量(g)
0.2
d1
3.5
呼び
3
d2
3.8