内容量1個仕様電球タイプ:LED●タイプ:スポットライト●定格電圧:3.5 V●長さ:40 mm●深さ:40 mm●寸法:30 (直径) x 40 mm●直径:30mm●ワット数:1.09 W @ 350 mA, 2.17 W @ 700 mA●色温度:3000K●光源色:ウォームホワイト●調光:あり●シリーズ:OSLONeye●ILS OSLONeye LEDスポットライトモジュール. OSRAM Opto OSLON SSL 80 ThinGan (UX:3) LEDを採用している、ILSのコンパクトなミニスポットライト製品です。この機器は、低発熱で高効率を実現するために低熱抵抗のヒートシンクを内蔵しています。一体型レンズで12度の鮮明なビーム角となっており、ねじ込みスタッドにより簡単に取り付けることができます。接続には、160 mmのフライングリードを使用します。このミニスポットライトの主な用途には、キャビネット / ディスプレイ / 棚の照明、アクセント照明、作業照明、小売店の装飾用照明などがあります。 ILS OSLONeye LEDスポットライトモジュールには、さまざまな色の他に、ウォームホワイト、ニュートラルホワイト、クールホワイトのモデルがあります。また、キットタイプでは、独自のLED及びLEDiLレンズを選択できるようになっています。RS ; 122-5167 122-5167 を参照してください。. すぐに使用できるモジュール - 電力を供給するだけ 動作電流: 50 → 700 mA ヒートシンクとレンズを内蔵 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 内蔵のM12ねじ込みスタッドを使用して取り付け コンパクトサイズ: 直径30 mm、全長40 mm 160 mm接続ワイヤが付属注文コード49277839品番ILI-ON01-WMWH-SC211.