※SVFS
NBK(鍋屋バイテック会社)
SVFS 十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き用穴つき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M4
注文コード
49282694
品番
SVFS-M4-8
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
皿
材質
SUSXM7
穴の形状
十字穴
質量(g)
0.8
ねじの呼び
M4