CJ2XB16-25Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49283045

 

CJ2XB16-25Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49283045
CJ2XB16-25Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49283045

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)25注文コード49283045品番CJ2XB16-25Z
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする