SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
134
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49281864
CJ2F10-10RZ
CADデータダウンロード
10
10
(R) 軸方向
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281873
CJ2F10-30RZ
CADデータダウンロード
10
30
(R) 軸方向
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49281882
CJ2L10-16Z
CADデータダウンロード
10
16
(-) 軸に対し90°
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281898
CJ2L10-18Z
CADデータダウンロード
10
18
(-) 軸に対し90°
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281907
CJ2L10-20RZ
CADデータダウンロード
10
20
(R) 軸方向
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281916
CJ2L10-25RZ
CADデータダウンロード
10
25
(R) 軸方向
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281925
CJ2B10-36Z
CADデータダウンロード
10
36
(-) 軸に対し90°
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281934
CJ2B10-43Z
CADデータダウンロード
10
43
(-) 軸に対し90°
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281943
CJ2B10-55RZ
CADデータダウンロード
10
55
(R) 軸方向
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281952
CJ2F10-40RZ
CADデータダウンロード
10
40
(R) 軸方向
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281968
CJ2L10-36Z
CADデータダウンロード
10
36
(-) 軸に対し90°
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281977
CJ2L10-54Z
CADデータダウンロード
10
54
(-) 軸に対し90°
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281986
CJ2F10-65Z
CADデータダウンロード
10
65
(-) 軸に対し90°
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49281995
CJ2F10-75RZ
CADデータダウンロード
10
75
(R) 軸方向
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282004
CJ2L10-63Z
CADデータダウンロード
10
63
(-) 軸に対し90°
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282013
CJ2L10-65Z
CADデータダウンロード
10
65
(-) 軸に対し90°
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282022
CJ2L10-70Z
CADデータダウンロード
10
70
(-) 軸に対し90°
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282038
CJ2L10-72Z
CADデータダウンロード
10
72
(-) 軸に対し90°
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282047
CJ2B16-12RZ
CADデータダウンロード
16
12
(R) 軸方向
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282056
CJ2B16-17RZ
CADデータダウンロード
16
17
(R) 軸方向
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282065
CJ2B16-18Z
CADデータダウンロード
16
18
(-) 軸に対し90°
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282074
CJ2F16-16Z
CADデータダウンロード
16
16
(-) 軸に対し90°
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282083
CJ2B16-33Z
CADデータダウンロード
16
33
(-) 軸に対し90°
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282092
CJ2B16-43Z
CADデータダウンロード
16
43
(-) 軸に対し90°
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282108
CJ2F16-50RZ
CADデータダウンロード
16
50
(R) 軸方向
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282117
CJ2L10-80RZ
CADデータダウンロード
10
80
(R) 軸方向
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282126
CJ2L16-54Z
CADデータダウンロード
16
54
(-) 軸に対し90°
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282135
CJ2B16-63Z
CADデータダウンロード
16
63
(-) 軸に対し90°
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282144
CJ2B16-66Z
CADデータダウンロード
16
66
(-) 軸に対し90°
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282153
CJ2F16-65RZ
CADデータダウンロード
16
65
(R) 軸方向
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282162
CJ2F16-70Z
CADデータダウンロード
16
70
(-) 軸に対し90°
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49282178
CJ2L16-65Z
CADデータダウンロード
16
65
(-) 軸に対し90°
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282187
CJ2B10-107Z
CADデータダウンロード
10
107
(-) 軸に対し90°
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282196
CJ2L10-110Z
CADデータダウンロード
10
110
(-) 軸に対し90°
¥
3,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49282205
CJ2B16-90RZ
CADデータダウンロード
16
90
(R) 軸方向
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282214
CJ2B16-93Z
CADデータダウンロード
16
93
(-) 軸に対し90°
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282223
CJ2B16-95Z
CADデータダウンロード
16
95
(-) 軸に対し90°
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282232
CJ2F16-80RZ
CADデータダウンロード
16
80
(R) 軸方向
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282248
CJ2F16-85Z
CADデータダウンロード
16
85
(-) 軸に対し90°
¥
3,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282257
CJ2B16-103Z
CADデータダウンロード
16
103
(-) 軸に対し90°
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282266
CJ2B16-113Z
CADデータダウンロード
16
113
(-) 軸に対し90°
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282275
CJ2B16-120RZ
CADデータダウンロード
16
120
(R) 軸方向
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282284
CJ2F16-110Z
CADデータダウンロード
16
110
(-) 軸に対し90°
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282293
CJ2L16-105Z
CADデータダウンロード
16
105
(-) 軸に対し90°
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282302
CJ2B16-145Z
CADデータダウンロード
16
145
(-) 軸に対し90°
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282318
CJ2F16-150RZ
CADデータダウンロード
16
150
(R) 軸方向
¥
4,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282327
CJ2B10-10ARZ
CADデータダウンロード
10
10
(R) 軸方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282336
CJ2B10-13AZ
CADデータダウンロード
10
13
(-) 軸に対し90°
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282345
CJ2B10-15ARZ
CADデータダウンロード
10
15
(R) 軸方向
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49282354
CJ2B10-22AZ
CADデータダウンロード
10
22
(-) 軸に対し90°
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ