寸法L(mm)25材質(本体)標準(スチール製)質量(g)82寸法d(mm)2.5寸法A(mm)17寸法D(mm)4.5寸法B(mm)30寸法b(mm)11寸法N(mm)12.5寸法h1(mm)12寸法h(mm)2.5寸法P1(mm)10寸法P2(mm)22寸法f1(mm)3.5寸法f2(mm)18寸法S1(mm)M2ストロークST(mm)12寸法S2(mm)M2許容荷重(N)158寸法t1(mm)2.5静的許容モーメント(N・m)MP:1.79/MY:1.47/MR:3.22寸法c1(mm)5.5基本静定格荷重Co(N)476寸法fb(mm)6振れ精度(μm)T:2/S:4基本動定格荷重C(N)464寸法fa(mm)4寸法c2(mm)9